エニモ Rモデル CKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50918728 品番 CK-462
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

美しい30度側臥位をつくるポジショニングクッション。上半身と下半身どちらにもフィットするリバーシブル構造。
高温乾燥・浸漬消毒・熱水洗浄の3つに耐えるハイパフォーマンス素材。
高温乾燥と水抜けの良い構造で中までしっかり乾きやすい。
従来品より約2時間早く乾燥。スピーディーに現場に戻ってきます。
本体を濃度500ppmの次亜塩素酸ナトリウム水溶液に30分間浸漬できます。
本体を80℃の熱水に10分間浸漬することができます。
スリット構造を支点にシーソーのようにクッションが自然に傾き、背中に差し込むだけでしっかり角度がつく構造です。
荷重により、スリットがマットレスに引っ掛かるように広がり、クッションの抜けを防止します。
従来の枕型クッションの2個分の長さで、男女問わず高齢者の肩から臀部まで1本でしっかり支えます。
スリットに下肢をのせるだけで、自重でスリット構造が下肢を包み込むようにホールド。下肢の安定感が増します。
高齢者が側臥位をとられた時に、上側になる下肢の高さにぴったり合うように、クッションの厚みを設計しました。
洗濯可能で、肌触りのよい専用カバー(別売)をオプションでタイプ別にご用意しています。
本体のハンドルを使い、介助者が楽に体位変換ができます。

仕様800タイプ 30×80cm 材質表側地/ポリエステル80%・綿20%、中材/ポリウレタンフォーム100% 質量(g)約950 寸法(cm)約30×80(ハンドル部は除く) アズワン品番65-9128-73 洗濯方法洗濯可(80℃以下)/脱水可/乾燥機可(100℃以下) 消毒方法80℃熱水10分間浸漬、次亜塩素酸ナトリウム500ppm30分間浸漬
注意
※カバーは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする