サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様アイホン4PC 注文コード50918780 品番SC-1(A4-NC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,000
この商品は仕様など24種類から選べます 他の種類を見る

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。

仕様アイホン4PC 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30 タイプケーブルタイプ ケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2 アズワン品番8-357-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする