サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50918798 品番 SC-1(A3NF)A
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。

仕様アイホン3PNF Aタイプ 材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm)センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30 タイプケーブルタイプ ケーブル長(m)センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2 アズワン品番8-357-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全・保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする