テクノスジャパン
テクノスジャパンの 施設用家具・備品
テクノスジャパンの 病室用品
テクノスジャパンの 安全・保護
サイドコール ケーブルタイプ SC-1シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
50918807
品番
SC-1(A6V)
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
仕様
アイホン6V
材質
センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
センサー/800×180×4、中継ボックス/50×75×30
タイプ
ケーブルタイプ
ケーブル長(m)
センサー/2.4(抗菌加工)、中継ボックス/約1.2
アズワン品番
8-357-80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません