エプロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50919008 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ケアする際に当たりにくいバックポケットがあり、彩りが映える多機能エプロンです。
★幅広のH型の肩ひもにすることで、着用時のズレを防ぎます。
★サイズ調整は簡単ワンタッチ。肩ひもも胴周りも2段階のアジャスター付き。

仕様サックス フリー 材質ポリエステル100%(撥水加工あり) サックス サイズフリー アズワン品番66-0015-54 身丈(cm)96 エプロン丈(cm)(肩紐含まず)/75
注意
※タンブラー乾燥は、避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする