曜日別特売
- エプロン カーシーカシマ 50919035

- エプロン カーシーカシマ 50919035
- エプロン カーシーカシマ 50919035
- エプロン カーシーカシマ 50919035

エプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
サイズフリー
グリーン
内容量1枚注文コード50919035品番-
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,157
販売価格(税別)
4,688

ケアする際に当たりにくいバックポケットがあり、彩りが映える多機能エプロンです。
★幅広のH型の肩ひもにすることで、着用時のズレを防ぎます。
★サイズ調整は簡単ワンタッチ。肩ひもも胴周りも2段階のアジャスター付き。

仕様グリーン フリー材質ポリエステル100%(撥水加工あり)グリーンサイズフリーアズワン品番66-0015-53身丈(cm)96エプロン丈(cm)(肩紐含まず)/75
注意
※タンブラー乾燥は、避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする