エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
50919130
品番
820400
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
青目盛入りは青線で印刷加工した見やすい計量カップ。
仕様
3号 30cc、青目盛 100個、青目盛:あり
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
単品:39Φ×40
容量(mL)
30
質量(g)
単品:7
1目盛(mL)
5
ケース寸法(mm)
250×400×120
アズワン品番
61-3739-82
ケース質量(g)
650
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません