Abdos
Abdosの 消毒・除菌・洗剤
Abdosの 消毒・除菌・滅菌器具
Abdosの 滅菌・回収コンテナー
オートクレーブバッグ 透明 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
50919175
品番
U40113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
135℃のオートクレーブに対応しています。
仕様
300×610mm
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.055
寸法(mm)
300×610
色
透明
耐熱温度(℃)
135
アズワン品番
8-375-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません