ファースト
ファーストの ノーズケア
ファーストの 鼻吸い器
嗅覚リハビリテーション器具 りすめる
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50919410
品番
90-019-00
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
国内初の嗅覚訓練器具です。
匂いを嗅ぐ動作を視覚的に確認しながら習得できます。
★欧米で有効性が報告されているNAIM法を採用しています。
仕様
洗浄・消毒方法:各部品は中性洗剤で洗浄、消毒は塩素系で浸漬
材質
ボトル/PP(ポリプロピレン)、チューブ/シリコン、鼻先オリーブ/ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
ボトル:150×63
質量(g)
50(本体セットのみ)
耐熱温度(℃)
ボトル:90、チューブ:150、鼻先オリーブ:90
アズワン品番
66-0003-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません