日本ロール紙
日本ロール紙の 店舗運営用品
日本ロール紙の キャッシャー/レジ・会計用品
日本ロール紙の 番号札
感熱ロール紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻)
注文コード
50919419
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
発券機・レジ・レシートプリンタ・マイクロプリンタなどに適しています。
仕様
58×63 1箱 5巻入
寸法(幅Wmm×長さLm)
58×63
厚さ(μm)
70
芯径(mm)
内:12
アズワン品番
8-2099-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません