カチャっと君Walker

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50919568 品番KCT-WKS1
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

病院でお使いの歩行器と点滴台を連結し、歩行器を用いたリハビリ時の安全性を高めます。
介助者が点滴台を持つ必要がなく、患者のサポートに専念できます。
点滴棒の径25mmの点滴台、パイプ径25mmの歩行器にご使用いただけます。
本製品使用にあたっては必ず介助者の付き添いが必要です。

材質ステンレス、プラスチック 寸法(mm)365×110×100 質量(g)500 耐荷重(kg)5 パイプ径(Φmm)接続対応:点滴台/25、歩行器/25 アズワン品番65-9143-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする