画像準備中

カチャっと君every

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50919577 品番KCT-EVS6
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

施設の点滴台と車椅子をそのまま活用でき、連結することで車椅子を両手で押せることにより搬送時の安全性向上および患者、介助者の負担軽減につながります。
介助者が点滴台を片手で操作する必要がなく車椅子を両手で押せるため、特に体格の大きな患者や、複数の医療機器を必要とする患者の搬送時に効果を発揮します。
点滴台の装着を簡単・確実に行えます。
車椅子への付け外しには工具が必要です。
点滴台の足回りのサイズや形状に応じてレバー調節で車椅子のタイヤとの距離を調節できます。
点滴台の装着位置を30度ごと7段階で調節可能です。
施設内のスロープ(坂道)も両手でしっかり搬送。患者さま、介助者の負担を軽減します。

仕様スロープ 材質本体/スチール、点滴台固定部/プラスチック 寸法(mm)300×640×300 質量(kg)2.8 径(Φmm)ティッピングレバー対応:17.5〜22 耐荷重(kg)8 パイプ径(Φmm)接続対応:25(イルリガートルなど) アズワン品番65-9143-95 対応径(Φmm)車椅子ハンドル:22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする