リンテック21
リンテック21の 転倒防止用品
リンテック21の 転倒防止金具
キャビネットホルダー 1個入り LHシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
注文コード
50919620
品番
LH-801BP
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。
壁と什器を固定します。
接着パッドを使用のため壁を傷めません。
対象物1台に対し2個使用。
仕様
BP 1個入
セット内容
樹脂製ベース×2、PPベルト×1、アルコールパッド×1
材質
本体PCアロイ、ベルト/PP
質量(kg)
【対象物】300(2個使用)
内容
1本入り
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×149×18
アズワン品番
61-3740-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません