ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 輸血・採血・点滴関連
ナビス(アズワン)の 注射台
注射台 スタンダード SBH-252シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
50919699
品番
SBH-252PA
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用前の予備として省スペースで保管が可能です。
星型デザインの樹脂製ベースを使用しています。
材質
支柱/ステンレス、ベース/PP(ポリプロピレン)、マット/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身)
寸法(mm)
Φ470×765〜1070(高さ調節50間隔)
質量(kg)
3.1
色
ピンク
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
マット:230×180×60
アズワン品番
8-2144-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません