パラマ・テック
パラマ・テックの 診察・検査器具
パラマ・テックの 心電図用品
通信機能付き携帯心電計EP-501専用オプション
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50920015
品番
B-222
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
通信機能付き携帯心電計(EP-501)の専用ACアダプターです。
仕様
交流、EP-501専用 ACアダプター
質量(g)
114
定格入力電圧(V)
100
周波数
47〜63Hz
定格出力電圧
5V
入力電源
最大:0.3A
アズワン品番
64-8003-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません