センシンメディカル
センシンメディカルの 処置・手術
センシンメディカルの 手術室用品
センシンメディカルの 手術用踏み台
踏台 ラクカモ SF-R2シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50920067
品番
SF-R2-1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
足に掛かる床からの反発に対する衝撃波の負担を横方向に分散します。
表面は滑り止め加工で、高いクッション性と優れた復元力があります。
積み重ねや横連結が可能です。
仕様
高
材質
架台/ステンレス、マット/発泡ニトリルゴム
質量(kg)
約4.1
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
448×332×130
アズワン品番
8-9776-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません