トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの 手指消毒用品
トヨダプロダクツの 手指消毒器
消毒液スタンド マグネットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920076
品番
SS-1MG
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
特殊なマグネットでロッカーや鉄扉に貼り付けることができます。
使用する人の高さに合わせて貼り付けられます。
付属品
表示シール(ご自由にお使いください・感染症予防のため、手指の消毒にご協力ください)
材質
スチール(粉体塗装)
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×103×300
アズワン品番
66-0003-47
有効寸法(mm)
(ボトル)100×97
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません