名優
名優の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
名優の 洗浄周辺用品
名優の 実験研究用ブラシ
多目的ハンドルブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
50920128
品番
28-72550-10
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。
仕様
HONKIDEブラシ ナイロン製 10本入
全長(mm)
184
毛材
ナイロン
ブラシ幅(mm)
12.7
ブラシ長(mm)
38
アズワン品番
66-0012-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません