多目的平ブラシ 50-4092シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(3本) アズワン品番66-0012-55 注文コード50920155 品番50-40921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥9,515
販売価格(税別)
8,650
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

ディスポーザブルのため、洗浄の手間が省け衛生的です。

仕様HONKIDEブラシ 硬め 3本入 全長(mm)220 毛材ナイロン ブラシ幅(mm)20 ブラシ長(mm)60 アズワン品番66-0012-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする