Erler-Zimmer
Erler-Zimmerの 模擬・訓練用品
Erler-Zimmerの 骨格・人体モデル
痔核モデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920259
品番
K227
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
直腸末端面断面モデルで外核痔およびステージT/Uを再現しています。
直腸や括約筋、静脈叢の解剖学的構造も確認することができます。
スタンドには小型の直腸モデルを配置し、ステージV/Wを再現しています。
仕様
分解:不可
材質
プラスチック
寸法(mm)
109×83×45
質量(g)
270(スタンド含む)
アズワン品番
8-636-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません