メディテックジャパン
メディテックジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディテックジャパンの 検診衣・患者衣
注腸用パンツ 1枚×50袋入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50袋×1枚)
注文コード
50920277
品番
SB-G
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
注腸・内視鏡検査用ディスポパンツです。
SB-Wは、身体の大きな方のための大型サイズです。
仕様
レギュラー
材質
PP(ポリプロピレン)
股下(cm)
30
ウエスト(cm)
SB-G/最大130cm、B-W/約100〜200cm
全長(cm)
62
アズワン品番
66-0004-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません