メディーズ
メディーズの 手袋・マスク・感染予防
メディーズの 検診衣・患者衣
術前・術後衣 男女兼用 サックス フリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50920304
品番
M862153-007
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
袖部はホックで開きやすくなっています。
脇下から裾まで両サイドともホックタイプなので、処置しやすい形状です。
一番下のホックから裾までスリットなので、処置台にもスムーズに上がれます。
材質
タッサー ポリエステル65%・綿35%
色
サックス
サイズ
フリー
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
55
アズワン品番
7-7058-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません