淡野製作所
淡野製作所の 計測・測定機器
淡野製作所の 筋力測定
肺活量計 ポケッタブル型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50920399
品番
D-3605
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
測定範囲:1000〜7000cc(目盛:100cc単位)
付属品:ディスポマウスピース(50ケ)付
材質
ABS樹脂
質量(g)
120
寸法(cm)
底部Φ7×高さ9
アズワン品番
63-4093-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません