エリートバッグ社
エリートバッグ社の 救急・救助用品
エリートバッグ社の 救急セット
救急3WAYバッグ EXTREME'S EVO
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920408
品番
EB02.045
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
ファスナーポケットを減らし、収納に更にこだわった救急3WAYバッグです。
付属品
透明ポーチ(小)×4色(ブルー、レッド、グリーン、イエロー)、アンプルポーチ(小)×1
材質
ポリエステル
質量(kg)
約3.43、最大収納:約15
容量(L)
約35
寸法(cm)
50×24×29
アズワン品番
67-2395-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません