アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 救急カート
救急カート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920444
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
ディスプレイホルダー
材質
スチール
寸法(mm)
134×121×607
適合規格
Vesa75,100
耐荷重(kg)
8
アズワン品番
7-8146-19
注意
※ディスプレイホルダーをご使用の場合、蘇生板とIVスタンドはご使用いただけません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません