DIPPERホクメイ
DIPPERホクメイの リハビリ・生活補助
DIPPERホクメイの レクリエーション用品
手すり BPE-300シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50920898
品番
BPE-300-110
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
正面または利き腕側に設置し、椅子からの立ち座りに適しています。
仕様
D型
材質
ナイロン樹脂・集成材
寸法(mm)
650×258×74
径(Φmm)
握り部:35
アズワン品番
7-4919-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません