車いすボンベキャッチャー よりそいくん

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50920968 品番770051
参考基準価格(税別)¥105,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

車椅子と連結したり、単独で自走カートとして利用できます。
工具不要で簡単に幅広い仕様の車椅子に足のみで脱着できます。
長さ調整可能な伸縮式です。
5つのキャスターで細かい段差もスムーズに安定して搬送できます。
シャフトに手が滑りにくいストッパーが付いています。

材質点滴台/アルミ合金(Φ18/22mm)、スチール、点滴台サイズ調節ピン/POM、ステンレス、点滴台グリップ/合成ゴム、ボンベキャリア/アルミ合金、スチール、キャスター/ウレタン 寸法(mm)Φ346×1520〜1970、点滴台 使用長:1520/1745/1970 (3段階調整)、連結ジョイント:377×91×57 質量(kg)7 シルバー 車輪径(Φmm)65 径(Φmm)ティッピングレバー対応:19〜22 内径(Φmm)ボンベ固定リング:105 アズワン品番65-9077-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする