イワタニ理化
イワタニ理化の 手洗い・うがい・手指消毒
イワタニ理化の ハンドソープ 病院・施設用
薬用泡のハンドソープ アフロディエスPRO
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50921056
品番
APHS-4A
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
強い殺菌効果と洗浄力のある業務用ハンドソープです。
天然パーム核油・ヤシ油から生まれた良質で高い洗浄力と、保湿効果のあるカミツレ・セージ・スギナ等9種類のハーブエキスを配合しています。
仕様
4L
成分
イソプロピルメチルフェノール、パラベン、香料
形状
コック付、泡タイプ
質量(kg)
4.2
容量(L)
4
アズワン品番
7-5354-01
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません