カーシーカシマ
カーシーカシマの ユニフォーム・シューズ
カーシーカシマの ユニフォーム
カーシーカシマの ナースカーディガン
カーディガン レインボー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50921327
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
女性も男性も着用できるサイズ展開です。
素肌に触れてもチクチクしないやさしい肌触りです。
色
ストーン
サイズ
S
胸囲(cm)
114
混率(%)
アクリル70/ウール30(抗ピリング加工)
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
62
アズワン品番
9-1457-02
洗濯方法
洗濯可(手洗い)
注意
※タンブラー乾燥は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません