アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの チェア 施設用
アズワンの ドクター・ナース・クランケチェア
快適ラウンドチェア 昇降リング式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50921476
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
昇降レバーはリングタイプで、どの位置からでも高さ調節が可能です。
安定性のある5本脚です。
材質
生地/PVC(塩化ビニル樹脂)、座部/ウレタン、キャスター/ナイロン
厚さ(mm)
座部:75
寸法(mm)
座部:径Φ335×高さ406〜535
質量(kg)
約6
色
ピンク
耐荷重(kg)
90
キャスター径(Φmm)
50
アズワン品番
7-7431-13
昇降方式
ガスシリンダー式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません