京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 事務用品
京葉光器(LEAF)の その他医療事務用品
柄付型 LEDライトルーペ LEDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
180×35×45
アズワン品番
66-0015-32
注文コード
50921607
品番
LED-22N
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途に応じて倍率が選べます。
付属品
ストラップ
材質
レンズ/ガラス、柄・フレーム/プラスチック
寸法(mm)
180×35×45
質量(g)
100
倍率
22×
レンズ径(Φmm)
16
レンズ構成
アクロマート
アズワン品番
66-0015-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません