電動プリンター プリントスST

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50921668 品番 -
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

厚物の伝票も途中で印字がストップせず、スピーディーに鮮明印字します。
スイッチカバーを押し下げるだけで、自動的にインプリントできます。
インプリント位置は、左右・中央どこでも可能です。
インクローラーの交換に、工具を用意する必要がありません。

仕様インク青 質量(kg)5.5 インクローラー:青 消費電力(W)200(作動時のみ) 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×314×165 印字速度1枚/秒 アズワン品番7-8263-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする