洗浄ガン 60シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 材質本体/アルミニウム、グリップ/シリコン、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂) 注文コード50921704 品番6015
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

一般的な洗浄から医療機器まで幅広く洗浄できます。
トリガーの裏側に付いているネジで噴出量の調整が可能です。
別売の先端部(-11〜-18)を取り付けて洗浄用途に合わせたスプレーのパターンに変更できます。

付属品タケノコ、1/2'ネジリング、シリコンガスケット、ホースクランプ×2個 仕様PVCホースタイプ 材質本体/アルミニウム、グリップ/シリコン、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂) 耐圧(MPa)0.15〜0.6 ホース長さ(m)1.5 使用流体水(水道水、耐熱60℃まで) 接続口1/2'ネジ取り出しニップル アズワン品番8-641-01
注意
※本体に先端部は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする