CastrGard
CastrGardの キャスター
CastrGardの ねじ込み式キャスター
CastrGardの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスターガード 4個入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
50921738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
キャスターに取り付けることで、配線の巻き込みを防止できます。
耐衝撃性素材を採用し、耐久性に優れています。
材質
耐衝撃性PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ180×76
キャスター径(Φmm)
【適合】最大Φ127(高さ79以上)
質量(g/個)
約680
アズワン品番
8-388-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません