アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
オールプラスチックワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
アズワン品番
8-8721-02
注文コード
50921756
品番
Y401B
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。
天板・棚板は枠付きで、落下防止に役立ちます。
材質
天板・引出しPP(ポリプロピレン)、支柱・ガードレール/ABS樹脂
耐荷重(kg)
50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×385×1105
棚板間隔(mm)
(上段)195、(下段)475
キャスター径(Φmm)
100ゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
199×350×76
アズワン品番
8-8721-02
棚板有効寸法(mm)
440×340
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません