サキ
サキの 調剤・与薬用品
サキの 服薬管理
サキの お薬カレンダー
カレンダーポケット W-416シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50922185
品番
W-416 CL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
1ヶ月間の伝達や薬の管理用など色々な使い方ができます。
曜日は差し替えカード式です。
出し入れしやすいマチ付きポケット。
仕様
1ヶ月間
材質
台布・ポケット/PVC(塩化ビニル樹脂)
色
クリア
寸法(縦×横)(mm)
650×565
ポケット数
35個
アズワン品番
8-7081-05
ポケット寸法(mm)
90×80×マチ30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません