岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 施設用家具・備品
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 施設用カート・ワゴン
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の オプション 施設用カート・ワゴン
カートオプション ホルダー類
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-9319-01
注文コード
50922219
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
PP(ポリプロピレン)製なのでアルコールでの清拭が可能です。
取付穴が開いてますのでS字フックでの吊下げや、固定が可能です(S字フックは付属しません)
仕様
PPEホルダー右入用
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
261×123×604
色
ナチュラルホワイト
有効内寸(mm)
255×105×139(最上段は116)
アズワン品番
7-9319-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません