ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の エンゼルケア
遺体収納袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50922255
品番
PBG
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
各辺は縫製しておらず密閉性に優れています。
防水性に優れ、環境に優しいPEVA製です。
材質
PEVA(ポリエチレン酢酸ビニル)
質量(kg)
約1.4
耐荷重(kg)
100
厚さ(μm)
320
持ち手
6箇所
アズワン品番
8-621-01
幅×長さ(mm)
1030×2180
有効寸法(mm)
960×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません