点滴作業台 対面型・引出し付きシングルフレーム TBシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード50922298 品番TB12-2LB-L
参考基準価格(税別)¥372,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

両面引出し付きですので、清潔に収納することができます。
輸液フックは任意の位置に固定できます。
別売のアルティアトレーに対応しています。
引出しに収納することはできません。
点滴架台に別売のステンレス棚(7-406-03〜04)を取り付けることができます。
床からの埃を防ぐ引出し付きです。

仕様輸液フック:取付位置変更可、輸液フック数:12本 材質本体・点滴架台/アルミニウム、引出し/ステンレス(SUS304)、引出しハンドル/ABS樹脂、天板/メラミン化粧合板 ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1270×900×1675 天板高さH(mm)900 対応アルティアトレー:スタンダードタイプ×2列 キャスター径(Φmm)130エラストマー製(2輪ストッパー付き) アズワン品番7-817-02 最大収納数トレー:2列×4段(スタンダード浅型8枚もしくは深型4枚、ハーフ浅型16枚もしくは深型8枚) 引出し有効内寸法(mm)327×281×深さ110(有効内寸高さ175)
注意
※アルティアトレーは付属しません。
※輸液フック数を追加することが可能です(7-406-05)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする