軽量ストレッチャー ALシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50922368 品番 AL-TUD-2-AB
参考基準価格(税別)¥487,960 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

現場の要望でできたウイルス・感染症対策ストレッチャー。
アルコール・次亜塩素酸ナトリウムで清拭できるシートを装備したストレッチャー。
シート生地は一般社団法人繊維評価技術協議会のSEKマーク認証基準に適合し、制菌加工(橙ラベル)の認証番号を取得した素材です。
抗菌剤はIDEATEX JAPAN株式会社の「コーキンマスター(R)」を使用しています。

材質アルミニウム 全長(mm)1900 質量(kg)43.8 高さ(mm)マット:50 全幅(mm)590 全高(mm)565〜945 耐荷重(kg)200 方式上下:クランクハンドル、背上げピンジャッキ式 キャスター径(Φmm)150/トータルロックU型 標準装備品マットレス、イルリガードル架 アズワン品番64-8891-05 マット幅(mm)500 マット長さ(mm)1760
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする