LSZA500 泡の全身シャンプー LSZAシリーズ ライオンハイジーン 50922657

泡の全身シャンプー LSZAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本仕様500mL注文コード50922657品番LSZA500
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

一押しでたっぷり豊かな泡が出るため、泡立てる時間が省けます。
香料技術のはたらきで汗臭、加齢臭などのニオイが気になりません。
さわやかなグリーンハーバルの香りです。
うるおい成分植物性セラミド配合です。

仕様500mL成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、ラウリルヒドロキシスルタイン、PG、α-グリカン、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、グルコシルセラミド、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ココイルグルタミン酸TEA、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、BG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料容量(mL)500液色無色~淡黄色透明液体液性弱酸性アズワン品番7-9857-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする