泡の全身シャンプー LSZAシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様4.5L 注文コード50922666 品番LSZA45
参考基準価格(税別)¥3,970 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

一押しでたっぷり豊かな泡が出るため、泡立てる時間が省けます。
香料技術のはたらきで汗臭、加齢臭などのニオイが気になりません。
さわやかなグリーンハーバルの香りです。
うるおい成分植物性セラミド配合です。

仕様4.5L 成分水、ラウレス硫酸Na、ラウリルベタイン、ラウリルヒドロキシスルタイン、PG、α-グリカン、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン、グルコシルセラミド、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、アルニカ花エキス、セイヨウトチノキ種子エキス、ハマメリス葉エキス、ブドウ葉エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、ココイルグルタミン酸TEA、ヤシ油脂肪酸PEG-7グリセリル、BG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸Na、フェノキシエタノール、香料 容量(L)4.5 液色無色〜淡黄色透明液体 液性弱酸性 アズワン品番7-9857-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする