USON PLAST A/S
USON PLAST A/Sの 食事関連
USON PLAST A/Sの 食器 介護用
USON PLAST A/Sの 介護皿
目盛コップ 50セット入 408シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50セット)
アズワン品番
8-642-02
注文コード
50922718
品番
408 412
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み口はスパウトタイプとストロー口タイプの2種類があります。
残量の確認しやすい目盛付きです。
仕様
蓋+ストロー口付き
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
185
目盛
25mL
寸法(Φ×mm)
68×85(底部Φ48.5)
アズワン品番
8-642-02
フタ寸法(mm)
411/Φ70×32(飲み口/Φ16.5×12)、412/Φ70×33(飲み口/Φ8×4.5)、401/Φ70×10(飲み口なし)