プーキービケン
プーキービケンの 消毒・除菌・洗剤
プーキービケンの 除菌剤・消臭剤
弱酸性次亜塩素酸水溶液 詰替用BOX プーキープロケア 200ppm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50922858
品番
20L-Box
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
高純度高品質の原料を用いて特殊技術で製造した、弱酸性次亜塩素酸水溶液です。
除菌消臭後は分解され有害残留物が残らないため、人・ペット・環境に優しい除菌消臭剤です。
仕様
300×300×300mm
材質
水、次亜塩素酸ナトリウム、希塩酸(pH調整剤)
寸法(mm)
300×300×300
質量(kg)
約21.0
主成分
次亜塩素酸
液性
pH5.8〜6.2(弱酸性)
アズワン品番
66-0017-92
製造方法
2液混合(混和)方式
使用期限
製造日より1年間(未開封)
注意
※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。