綿棒チューブ 1000本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100袋×10本) 注文コード50922910 品番941
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。
落下した時の耐衝撃性に優れています。
滅菌済みタイプ

仕様滅菌済 10本包装 材質PE(ポリエチレン) 全長(mm)170(フタをした状態) 径(Φmm)口部:12 アズワン品番65-5531-87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする