グローバルサイエンス
グローバルサイエンスの 脱脂綿・綿球・綿棒
グローバルサイエンスの 綿棒
綿棒チューブ 1000本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000袋×1本)
注文コード
50922919
品番
942
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
綿棒チューブは綿棒で検体採取後の搬送容器です。
落下した時の耐衝撃性に優れています。
滅菌済み1本包装タイプ
仕様
滅菌済 1本包装
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
170(フタをした状態)
径(Φmm)
口部:12
アズワン品番
65-5531-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません