オキシヴィルファイブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50922946 品番5883084
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

細菌やウイルス除去に優れた「4.25%加速化過酸化水素(AHP)」を使用しています。
安定性があり、希釈後約1ヶ月有効濃度が維持します。
過酸化水素を単独で使用するよりも反応が早く、優れた除菌性能と高い洗浄力を示します。
★米国環境保護庁(EPA)で認可された製品で、安全性も高く、細菌やウイルスに素早く作用し、洗浄と除菌・除ウイルスを同時に行うことができます。

仕様ボトルタイプ 3.78L 成分界面活性剤(12%)、溶剤、過酸化水素(4.3%)、リン酸 容量(L)3.78 液性酸性 アズワン品番66-0012-74 使用濃度16〜256倍
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする