誘導ラインテープ PET加工

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 黄色/黒 注文コード50923025 品番T136-50A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,663
販売価格(税別)
5,148
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

テープの模様が矢印になっており、進行方向の案内に適しています。
病院、工場、店舗、スーパー、イベント会場など様々な場所で利用可能です。
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
強度に優れており、台車の通過にも耐えられます。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。

材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)表面PETコート、芯/PE(ポリエチレン) 寸法(mm)50×33m 黄色/黒 文字文字無し 厚さ(μm)142 アズワン品番7-589-01 表記矢印
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「識別・表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする