日昭産業
日昭産業の 診察・検査器具
日昭産業の 採尿・採便用品
日昭産業の 尿検査用品
採尿カップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
50923217
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,373
販売価格(税別)
¥
1,248
バスケットに入れる
内側目盛付きです。
材質
耐酸紙(内側ラミネート加工)
容量(mL)
210
目盛
25・50・100・150mL
上径×下径×高さH(mm)
上径×下径×高さH()
アズワン品番
0-1751-05
香味
ペパーミント