日昭産業
日昭産業の 診察・検査器具
日昭産業の 採尿・採便用品
日昭産業の 尿検査用品
滅菌カップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100袋×1個)
注文コード
50923594
品番
200
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
混濁マーク:有
材質
紙
容量(mL)
210
上径×下径×高さH(mm)
上径×下径×高さH()
アズワン品番
66-0008-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません